Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym wykonanie krótkie, liczba wkrętaków: 10

Nr art.: 614818 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
193 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany nie
Liczba elementów 10 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Opakowanie torba
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Metoda produkcji kute matrycowo
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614818 10
EAN / GTIN 4045197297716
Numer producenta 614818 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką GARANT w wersji krótkiej opracowano specjalnie z myślą o dokręcaniu połączeń śrubowych w ograniczonej przestrzeni. Jako element marki własnej premium GARANT ten zestaw kluczy charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, wysoką wytrzymałością oraz długą żywotnością podczas codziennej eksploatacji w warsztatach, przemyśle i rzemiośle.

Dzięki kompaktowej konstrukcji klucze oczkowe z grzechotką nadają się szczególnie do prac w ciasnych przestrzeniach oraz przy trudno dostępnych połączeniach śrubowych. Zintegrowany mechanizm grzechotki umożliwia wydajne dokręcanie oraz odkręcanie śrub i nakrętek bez konieczności ciągłego ponownego nasadzania klucza. Przekłada się to na większą efektywność procesów roboczych i zmniejszenie nakładów siły.

Strona oczkowa z funkcją grzechotki zapewnia niezawodne przenoszenie siły i umożliwia komfortową pracę nawet przy ograniczonym kącie obrotu. Praktyczny pokrowiec zwijany zapewnia uporządkowane przechowywanie i bezpieczny transport narzędzi.


Korzyści dla naszych klientów
  • Idealnie nadaje się do trudno dostępnych obszarów roboczych.
  • Kompaktowa konstrukcja do pracy w ograniczonej przestrzeni.
  • Szybsza praca dzięki mechanizmowi grzechotki.
  • Wysoka jakość GARANT z myślą o profesjonalnym, długotrwałym użytku.
  • Solidne i trwałe wykonanie.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614816 w rozm. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Wskazówka:

Zamienne pokrowce zwijane zob. nr 614835 / 614836.