Súprava otvorených/očkových kľúčov s račňou, v rolovacej taške krátke vyhotovenie, Počet kľúčov: 5

Č. pol.: 614818 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kľúčov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 5
Rozmer cez steny 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Balenie Rolovacia taška
Rozmery cez steny metrické
s výkyvnou hlavou nie
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 614818 5
EAN/GTIN 4045197297709
Číslo výrobcu 614818 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 klúci c. 614816 vo velkostiach 8; 10; 13; 16; 17.

Poznámka:

Náhradné valčekové vrecká sú k dispozícii pod č. 614835 / 614836.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka