Garnitura viličastih ključev/obročnih ključev z ragljo, v rolo torbici kratka izvedba, Število ključev: 5

Št. art.: 614818 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 5
Zev ključa 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Pakiranje Rolo-torbica
Mere zeva ključa metrični
z vrtljivo glavo ne
Raglja, dvosmerna ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614818 5
EAN/GTIN 4045197297709
Številka proizvajalca 614818 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 ključ art. 614816 v velikostih 8; 10; 13; 16; 17.

Opomba:

Nadomestne zložljive torbice najdete pod art. 614835/614836.