Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tasakban rövid kivitel 5

Cikkszám: 614818 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 5
Kulcsnyílás 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Csomagolás felgöngyölhető tok
Kulcsnyílás méret Metrikus
billenthető fej nem
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614818 5
EAN / GTIN 4045197297709

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614816 sz. kulcs 8; 10; 13; 16; 17 méretben.

Figyelem:

Tartalék felgöngyölhető tok a 614835 / 614836 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek