{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Aantal sleutels | 5 | |
| Sleutelwijdte | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
| Nadraaihoek | 5 graden | |
| Productieproces | matrijsgesmeed | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | mat verchroomd | |
| Verpakking | Roltas | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| met draaibare kop | nee | |
| Ratel, omschakelbaar | nee | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 614818 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197297709 | |
| Nummer fabrikant | 614818 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |