Szlifierka kątowa Deadman, Typ: AGVM26-230

Nr art.: 077162 AGVM26-230
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AGVM26-230GEXProTector
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 2 600 W
maksymalna prędkość obrotowa 6 600 min-1
maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
maks. ⌀ tarczy 230 mm
maks. głębokość cięcia 68 mm
masa 5,8 kg
układ czuwakowy tak
Układ łagodnego rozruchu tak
Blokada przed ponownym uruchomieniem tak
cechy szczególne autobalanser; FIXTEC; Przełącznik czuwakowy; obracany uchwyt ręczny
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Numer producenta 4933402495

Opis

Wykonanie:

Mocna szlifierka kątowa 230 mm:
  • Chroniony przed kurzem silnik PROtector z układem łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.
  • Ochrona przed ponownym uruchomieniem.
  • Obracany uchwyt dodatkowy amortyzujący wibracje.
  • Blokada wrzeciona.

Wykonanie z wyłącznikiem monostabilnym, wyłączającym natychmiast po zwolnieniu przycisku.
Silnik 2600 W ze sprzęgłem bezpieczeństwa z funkcją zabezpieczenia przed odrzutem i nakrętką mocującą FIXTEC.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy.
Nakrętka szybkomocująca FIXTEC.