Polizor unghiular electric FIXTEC, AGV, pentru discuri ⌀ 230 mm, cu întrerupător de siguranţă, cu blocaj la repornire

Cod articol.: 077162 AGVM26-230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 2.600 W
Tensiune nominală 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Denumirea producătorului AGVM26-230GEXProTector
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc max. 230 mm
Adâncime de separare max. 68 mm
Turaţie max. 6.600 min-1
Turaţie de mers în gol 6.600 min-1
Racord filetat M14
Particularitate FIXTEC; blocaj contra repornirii; pornire lină; Întrerupător de siguranţă
Vibraţie conform EN max. 2,5 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Greutate totală 5,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Număr producător 4933402495
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular de 230 mm performant:
  • Motor PROtector protejat împotriva prafului cu pornire lină şi limitarea curentului de pornire.
  • Protecţie împotriva repornirii automate.

Execuţie cu întrerupător de siguranţă, care se întrerupe imediat după eliberare.
  • Mâner suplimentar rotativ cu amortizare a vibraţiilor.
  • Blocaj al axului.
Motor de 2600 W. Cu cuplaj de siguranţă-Anti/Kickback B-Guard şi piuliţă de strângere FIXTEC.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, mâner suplimentar.
Inclusiv piuliţă cu eliberare rapidă FIXTEC.