{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AGVM26-230GEXProTector | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 2.600 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.600 min-1 | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 2,5 m/s2 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 230 mm | |
Največja globina rezanja | 68 mm | |
Masa | 5,8 kg | |
Stikalo Totmann | da | |
Mehak zagon | da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | da | |
Posebnosti | Avtomatski balansirnik; FIXTEC; Varnostno stikalo; vrtljivi ročaj | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077162 AGVM26-230 | |
EAN/GTIN | 4002395234394 | |
Številka proizvajalca | 4933402495 |