Meuleuse d’angle AGVM26-230

Réf.: 077162 AGVM26-230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AGVM26-230GEXProTector
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 600 W
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Vibrations maximales suivant EN 2,5 m/s2
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 68 mm
Poids 5,8 kg
Dispositif homme-mort oui
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Autobalancer; FIXTEC; Interrupteur “homme-mort”; Poignée rotative
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Réf. fabricant 4933402495

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:
  • Moteur PROTector protégé contre la poussière avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
  • Protection anti-redémarrage.
  • Poignée supplémentaire rotative, antivibratoire.
  • Blocage de broche.

Modèle avec interrupteur “homme-mort” qui arrête immédiatement la machine dès qu'il est relâché.
Moteur de 2600 W. Avec raccord de sécurité anti-kickback B-Guard et écrou de serrage FIXTEC.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire.
Avec écrou à serrage rapide FIXTEC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange