{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AGVM26-230GEXProTector | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.600 W | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 2,5 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 230 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 68 mm | |
Gewicht | 5,8 kg | |
Dodemansschakeling | ja | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | Autobalancer; FIXTEC; Dodemansschakelaar; draaibare handgreep | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077162 AGVM26-230 | |
EAN/GTIN | 4002395234394 | |
Nummer fabrikant | 4933402495 |