{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AGVM26-230GEXProTector | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 2 600 W | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 2,5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 230 mm | |
maximalt kapdjup | 68 mm | |
vikt | 5,8 kg | |
Dödmanskoppling | ja | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | autobalansering; FIXTEC; Dödmanskontakt; vridbart handtag | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077162 AGVM26-230 | |
EAN/GTIN | 4002395234394 | |
Tillverkarens nummer | 4933402495 |