Sarokcsiszoló Deadman, Típus: AGVM26-230

Cikkszám: 077162 AGVM26-230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AGVM26-230GEXProTector
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 600 W
Maximális fordulatszám 6 600 min-1
Max. vibráció EN szerint 2,5 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 230 mm
Maximális vágási mélység 68 mm
Súly 5,8 kg
Éberségi kapcsoló igen
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Autobalancer; FIXTEC; Éberségi kapcsoló; Forgó fogantyú
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Gyártó száma 4933402495

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű 230 mm sarokcsiszoló:
  • Porvédett PROtector motor lágy indulással és indítóáram korlátozással.
  • Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
  • Rezgéscsillapított, forgatható segédmarkolat.
  • Orsóreteszelés.

Éberségi kapcsolós kivitel, amely az elengedést követően azonnal kikapcsol.
2600 W motor. B-Guard Anti-Kickback biztonsági tengelykapcsolóval és FIXTEC felfogó anyával.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat.
Inkluzív FIXTEC gyorsbefogó anya.