Vinkelsliber Deadman AGVM26-230

Art.-nr.: 077162 AGVM26-230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AGVM26-230GEXProTector
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 2.600 W
maks. omdrejningstal 6.600 min-1
Maks. vibration iht. EN 2,5 m/s2
Maks. skive-⌀ 230 mm
Maks. skæredybde 68 mm
Vægt 5,8 kg
Dødemandskontakt ja
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Bemærk autobalancer; FIXTEC; Dødmandskontakt; drejeligt håndtag
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077162 AGVM26-230
EAN/GTIN 4002395234394
Producentnummer 4933402495

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv 230 mm vinkelsliber:
  • Støvbeskyttet PROtector-motor med blød start og startstrømsbegrænsning.
  • Genstartsbeskyttelse.
  • Vibrationsdæmpet, drejeligt ekstragreb.
  • Spindellås.

Udførelse med dødemandsknap, der slukker, straks efter at den er sluppet.
2600 W motor. Med B-Guard anti-kickback-sikkerhedskobling og FIXTEC-spændemøtrik.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstragreb.
Inklusive FIXTEC-hurtigspændemøtrik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven