• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy xtra ST 50

Nr art.: 082103 50

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 255 mm
Szerokość kosza wsadowego 230 mm
wysokość kosza wsadowego 370 mm
pojemność kosza wsadowego 50 l
Nośność maksymalna 12 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082002 50.