Stalowe złączki pneumatyczne wykazują wiele zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
łatwa obsługa jednoręczna, wymagająca niewielkiej siły do podłączenia
duży przepływ wskutek mniejszych oporów
duża trwałość dzięki uszlachetnionej powierzchni i hartowanym komponentom, o małych tolerancjach wykonawczych
ekonomiczność - okres amortyzacji wynosi najwyżej 2 lata.
wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej. Strumień: 950 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO B.
Zastosowanie:
Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwaprzemysłowych instalacji pneumatycznych.
Wskazówka:
Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.