Prevedenie:
Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:
- Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.
- Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.
- Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .
- Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.
Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
Prietok: 950 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.
Použitie:
Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.
Poznámka:
Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.