Malli:
Teräksisillä paineilmaliittimillä on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:
- Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.
- Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.
- Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.
- Taloudellinen − maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.
eSafe-turvaliitin ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.
Virtaama: 950 l/min, käyttöpaine enintään 16 baaria. Vastaa ISO-standardia B.
Käyttö:
Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.
Ohje:
CEJN-sarja 310 sopii Benelux-maiden, Ranskan, Pohjois-Amerikan ja Norjan markkinoille.