• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera

Número de artículo: 080278
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
15 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Los acoplamientos de acero de aire comprimido ofrecen muchas ventajas en comparación con los acoplamientos de latón estándar:
  • sencillo manejo monomanual con reducida fuerza de acoplamiento.
  • Elevada cuota de flujo como consecuencia de reducidas pérdidas de presión.
  • Durabilidad gracias a componentes de superficie afinada y templada con reducidas tolerancias en la fabricación.
  • Rentabilidad: el periodo de amortización es, como máximo, de 2años.

El acoplamiento de seguridad eSafe cumple las normas ISO 4414 y EN 983. En primer lugar se purga y en segundo lugar se desacopla (sin latigazo). Nuevo manejo mejorado con una sola mano.
Caudal: 950 L/min, presión de servicio máxima de 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.