Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning

Art-nr: 080278
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
15 styck i lager

Benämning

Utförande:

Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
  • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
  • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
  • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
  • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.
Genomströmning: 950 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin ochhöjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

Anmärkning:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.