{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Stahlkupplung | |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | |
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) | 8 mm | |
Durchflusswert | 950 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | 080278 8 | |
EAN / GTIN | 7391390419026 | |
Herstellernummer | 103102003 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Sicherheitskupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
19,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
22,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchflusswert | 950 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maximaler Betriebsdruck | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Werkstoff | Stahlkupplung | ||
Produktart | Kupplung | Kupplung | Kupplung |