Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Slangaansluiting

Artikelnummer: 080278
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
15 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De stalen persluchtkoppelingen hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:
  • Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.
  • Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.
  • Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.
  • Rendement − de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.

De eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag). Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
Debiet: 950 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Tip:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.