Provedení:
Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:
- Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.
- Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.
- Dlouhá životnost díky zušlechtěnému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.
- Hospodárnost − doba amortizace činí nejvýše 2roky.
Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 950 l/min, maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.
Použití:
K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.
Poznámka:
Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.