• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning

Art.-nr.: 080278
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
15 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.

Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 950 L/min, maks. driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.