Klasyczna, jednobarwna odzież ochronna dla spawaczy jest wyjątkowo mocna i łączy wysoki komfort noszenia z dobrą oddychalnością. Odzież zapewnia profilaktyczną ochronę przed wysokimi temperaturami, iskrami i odpryskami spawalniczymi. Ponadto seria charakteryzuje się właściwościami ogniochronnymi, które utrzymują się nawet po wielokrotnym praniu. Obszary zastosowań: Stalownie, przemysł obróbki metali, spawanie, budowa urządzeń, odlewnictwo. Kurtka PROBAN® wykończona leżącym kołnierzem, rękawy ze ściągaczem z zatrzaskami chowanymi do wewnątrz i możliwością regulacji. Możliwość odczytania norm dzięki piktogramom w formie trudnopalnego haftu bezpośredniego na lewej kieszeni bocznej.
Kieszenie na piersi i kieszenie wewnętrzne.
Dwie wzmocnione kieszenie boczne z patką i ukrytą listwą z zatrzaskami.
Zapięcie na plisie z zakrytymi zatrzaskami po obydwu stronach.
Norma:
EN ISO 11611, klasa 2, A1
EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Wskazówka:
Na zamówienie dostępna seria o gramaturze 470 g/m2 z certyfikatem wg EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Lub w lżejszej wersji o gramaturze 320 g/m2 sprawdzone wg EN 11611, klasa 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.