• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de protección para soldadores PROBAN azul real

Número de artículo: 091595
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
15 piezas en stock
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 380
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Descripción

Ejecución:

La ropa protectora para soldadores clásica de un color es muy resistente y combina una gran comodidad de uso con una buena transpirabilidad. La ropa garantiza una protección preventiva contra el calor, las chispas y las salpicaduras de soldadura. Además, la serie tiene las propiedades de protección contra las llamas, que se mantienen incluso después de lavar las prendas varias veces. Ámbitos de empleo: Acerías, industria metalúrgica, soldadores, construcción de instalaciones, fundición.
La chaqueta PROBAN® tiene cuello vuelto en la parte superior, y en las mangas tiene un dobladillo con botones a presión ocultos hacia dentro, que también se puede ajustar. Las normas se pueden leer por medio de pictogramas como bordado directo ignífugo en el bolsillo lateral izquierdo.
  • Bolsillos superiores e interiores.
  • Dos bolsillos laterales reforzados con solapa y cierre de botón a presión oculto.
  • Regleta de cierre con botones a presión ocultos en ambos lados.

Norma:

  • EN ISO 11611, clase 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Nota:

A petición, la serie está disponible con el gramaje textil de 470 g/m2 certificada según EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. O en una variante más ligera con 320 g/m2 comprobada según EN 11611, clase 1, A1 y EN 11612 A1, B1, C1. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra