Malli:
Perinteiset yksiväriset hitsaussuojavaatteet ovat erittäin
kestäviä, ja niissä yhdistyvät niin korkea
käyttömukavuus kuin hyvä
hengittävyys. Vaatteet suojaavat kuumuudelta, kipinöiltä ja hitsiroiskeilta. Lisäksi sarja käsittää palonsuojaominaisuudet, jotka säilyvät myös useiden pesujen jälkeen. Käyttöalueet: Terästehtaat, metallia työstävä teollisuus, hitsaajat, laitosten rakentaminen, valimot.
PROBAN®-takissa on läppäkaulus pääntiessä ja hihoissa säädettävä sauma, jossa on sisäänpäin peitetyt painonapit. Standardit voidaan nähdä vasemmanpuoleiseen sivutaskuun kirjatuista palosuojatuista kuvista.
- Rinta- ja sisätaskut.
- Kaksi vahvistettu läpällistä sivutaskua ja peitetty painonappikiinnitys.
- Kiinnityslistassa peitetyt painonapit molemmin puolin.
Standardi:
- EN ISO 11611, luokka 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Ohje:
Sarja on toimitettavissa tilauksesta neliömassalla 470g/m2 standaristoituna standardin EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 mukaisesti. Tai kevyenä vaihtoehtona 320g/m2 tarkastettuna standardin EN 11611, luokkien 1, A1 ja EN 11612 A1, B1, C1 mukaisesti. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.