Execuţie:
Îmbrăcămintea de protecţie la sudură
clasică, de o singură culoare, este foarte
robustă şi oferă un confort ridicat
la purtare şi o bună
capacitate de aerisire. Îmbrăcămintea garantează o protecţie preventivă împotriva căldurii, scânteilor şi stropilor de sudură. În plus, seria are proprietăţi ignifuge care se menţin şi după spălarea repetată a articolelor. Domenii de utilizare: Lucrări cu oţel, industria prelucrării metalelor, sudură, construcţii de instalaţii, turnătorii.
Jacheta PROBAN® are un guler răsfrânt, iar la mâneci are un tiv reglabil cu capse ascunse spre interior. Normele pot fi citite pe baza pictogramelor ignifuge brodate direct pe buzunarul lateral din stânga.
- Buzunare la piept şi interioare.
- Două buzunare laterale întărite cu clapă şi capse ascunse.
- Închidere cu capse ascunse pe ambele părţi.
Standard:
- EN ISO 11611, Clasa 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Notă:
La cerere, seria se poate livra cu gramajul textil 470g/m2 certificat conform EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Sau într-o variantă mai uşoară cu 320g/m2, verificată conform EN 11611, Clasa 1, A1 şi EN 11612 A1, B1, C1. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.