• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Veiligheidsjack voor lassers PROBAN koningsblauw

Artikelnummer: 091595
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
15 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 380
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Omschrijving

Uitvoering:

De klassieke, eenkleurige beschermende kleding voor lassers is bijzonder robuust en combineert een hoog draagcomfort met een goede ademing. De kleding garandeert een bescherming tegen hitte, vonken en lasspetters. Bovendien beschikt de serie over de vlamwerende eigenschappen die ook na herhaalde wasbeurten behouden blijven. Toepassingsgebieden: staalfabrieken, metaalverwerkende industrie, lassers, installatietechniek, gieterij.
Het jack PROBAN® beschikt over een omslagkraag als halsafsluiting en heeft een zoom op de mouwen met naar binnen verborgen drukknopen, die ook instelbaar is. De normen kunnen aan de hand van pictogrammen als vlamvertragend direct borduurwerk op de linker zijzak worden afgelezen.
  • Borst- en binnenzakken.
  • Twee verstevigde zijzakken met klep en blinde drukknoopsluiting.
  • Sluiting met blinde drukknopen aan beide zijden.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Tip:

Op aanvraag is de serie met het textielgewicht 470g/m2 gecertificeerd volgens EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 leverbaar. Of in een lichtere variant met 320g/m2 getest volgens EN 11611, klasse 1, A1 en EN 11612 A1, B1, C1. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen