Svetsjacka PROBAN kungsblå

Art-nr: 091595
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
15 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 380
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Benämning

Utförande:

Den klassiska, enfärgade svetsarskyddsklädseln är extra robust och förenar hög bärkomfort med god andningsaktivitet. Klädseln garanterar ett omsorgsfullt skydd mot värme, gnistor och svetsloppor. Dessutom har serien flamskyddsegenskaper som kvarstår även efter upprepade tvättar. Användningsområden: Stålverk, metallbearbetningsindustri, svetsare, anläggningsbyggnad, gjuteri.
Jackan PROBAN® har vikbar krage som halsavslut, och på ärmarna finns en fåll med inåt dolda tryckknappar som också går att justera. Normerna kan avläsas med ledning av bildsymboler som flamhämmande direktinstickning på den vänstra sidfickan.
  • Bröst- och innerfickor.
  • Två förstärkta sidfickor med lock och dolt tryckknappslås.
  • Förslutningslist med dolda tryckknappar på båda sidor.

Norm:

  • EN ISO 11611, klass 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Anmärkning:

På förfrågan kan serien med textilgramvikten 470 g/m2 och certifiering enligt EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 levereras. Eller en lättare variant ned 320 g/m2 provad enligt EN 11611, klass 1, A1 och EN 11612 A1, B1, C1. En storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen