Izvedba:
Klasična, enobarvna zaščitna delovna oblačila za varilce so posebej
robustna in združujejo visoko
udobje nošenja z dobro
zračnostjo. Oblačila zagotavljajo preventivno zaščito pred vročino, iskrami in brizganjem pri varjenju. Poleg tega ima serija tudi lastnosti za zaščito pred ognjem, ki se ohranijo tudi po večjem številu pranj. Področja uporabe: jeklarne, kovinskopredelovalna industrija, varjenje, gradnja postrojev, livarstvo.
Delovni jopič PROBAN® ima ležeči zaključek ovratnika, na rokavih pa nastavljivo obrobo s skritimi patentnimi gumbi. Standarde je mogoče odčitati na osnovi piktogramov v obliki negorljivega neposrednega vezenja na levem stranskem žepu.
- Prsni in notranji žepi.
- Dva ojačana stranska žepa s poklopcem in skritim zapiralom s pritisnim gumbom.
- Predel zapirala s skritimi patentnimi gumbi na obeh straneh.
Standard:
- EN ISO 11611, razred 2 A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1
Opomba:
Po ponudbi je serija dobavljiva z gramaturo 470 g/m2, certificirano v skladu z EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. ali v lažji različici s 320 g/m2, testirano v skladu z EN 11611, razred 1, A1 in EN 11612 A1, B1, C1. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.