{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | CaraFin | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Oznaczenie ziarnistości | D | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Długość główki | 8 mm | |
| Średnica głowica | 6 mm | |
| Zalecana prędkość obwodowa min. | 1 m/s | |
| Zalecana maks. prędkość obwodowa | 2 m/s | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Spoiwo | Poliuretan (PU) | |
| Stopień wypolerowania | polerowanie na połysk | |
| Rodzaj produktu | Trzpień polerski |
| Numer artykułu | 551940 ZY0608 | |
| EAN / GTIN | 4062406114565 | |
| Numer producenta | 551940 ZY0608 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |