Olovka za poliranje CaraFin Diamant ZY0608

Artikl br.: 551940 ZY0608
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CaraFin
Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Stupanj finoće Poliranje za sjaj
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 8 mm
⌀ drške 3 mm
preporučena brzina 1 m/s - 2 m/s
Vrsta proizvoda Olovka za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 551940 ZY0608
EAN / GTIN 4062406114565

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Olovke za poliranje od elastičnog poliuretanskog materijala, na obodnoj površini obložene dijamantnom granulacijom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.

Upotreba:

Radovi poliranja maksimalne fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama.