Diamentowa tarcza polerska CaraFin, ⌀ 34 mm, Ziarnistość: D20µm

Nr art.: 567896 D20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
922 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość (µm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CaraFin
Kolor Żółty
Materiał ścierny Diament (D)
Oznaczenie ziarnistości D
Stopień rozdrobnienia drobne
Średnica 34 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Materiał z tworzywa sztucznego
Uziarnienie 20
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Spoiwo Poliuretan (PU)
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567896 D20
EAN / GTIN 4062406135621
Numer producenta 567896 D20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Mocowana na rzep pianka polerska CaraFin z elastycznego poliuretanu pokryta ziarnem diamentowym. Stopień twardości pianki idealnie dostosowany do etapu polerowania. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu, znajdującymi się w pastach polerskich.

Zastosowanie:

Maksymalna elastyczność i zdolność dopasowania się do konturów. Bez pasty polerskiej.

Pasuje do:

Talerz szlifierski z poliuretanu nr 567892 / 567893 i AROS_B.

Wskazówka:

Więcej pianek polerskich CaraFin można znaleźć w katalogu w grupie produktów 55.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CaraFin" Zobacz wszystkie