{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | CaraFin | |
| Slijpmiddel | Diamant | |
| Slijpmiddelaanduiding | D | |
| Fijnheidsgraad | Glanspolitoerfase | |
| Kop-⌀ | 6 mm | |
| Koplengte | 8 mm | |
| Schacht-⌀ | 3 mm | |
| Aanbevolen omtreksnelheid | 1 m/s - 2 m/s | |
| Producttype | Polijststift |
| Artikelnummer | 551940 ZY0608 | |
| EAN/GTIN | 4062406114565 | |
| Nummer fabrikant | 551940 ZY0608 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |