CaraFin deimantinis poliravimo ritinėlis, D3, Tipas: ZY0608

Prekės Nr.: 551940 ZY0608
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CaraFin
Šlifavimo priemonė Deimant.
Šlifavimo priemonių kodas D
Smulkumo laipsnis Blizginamasis poliravimas
Galvos ⌀ 6 mm
Galvutės ilgis 8 mm
Koto ⌀ 3 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 1 m/s - 2 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 551940 ZY0608
EAN / GTIN 4062406114565
Gamintojo numeris 551940 ZY0608
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Poliravimo ritinėliaielastingos PU medžiagos, išorinis paviršius padengtas deimanto grūdeliais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Paskirtis:

Poliravimas dar lankstesnis, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų.