Zestaw do polerowania CaraFin, diamentowy 5-częściowy, Typ: SET

Nr art.: 557507 SET
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
538 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Środki polerskie
Seria CaraFin
Liczba elementów 5
Oznaczenie ziarnistości D
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Materiał ścierny Diament (D)
stopień wypolerowania Polerowanie nawysoki połysk; polerowanie; polerowanie końcowe; polerowanie na połysk; polerowanie wstępne
Zawartość 5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557507 SET
EAN / GTIN 4062406112172
Numer producenta 557507 SET
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw nowoczesnych diamentowych narzędzi do polerowania. Ziarna diamentu są mocno osadzone w elastycznym korpusie bez użycia spoiwa. Dzięki temu większa część ziaren ściernych pozostaje odsłonięta. Powoduje to znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu, znajdującymi się w pastach polerskich.

Zaleta:

  • wyższa wydajność obróbki ubytkowej,
  • lepsza jakość powierzchni,
  • odpada czas pomocniczy, potrzebny na przygotowanie i czyszczenie, jak w przypadku past diamentowych.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do ręcznego, zachowującego kontury polerowania wstępnie oszlifowanych powierzchni wszystkich materiałów. Optymalne dostosowywanie do obrabianego detalu.
  • pasy polerskie D151 − polerowanie wstępne,
  • pasy polerskie D64 − polerowanie,
  • pasy polerskie D10 − polerowanie końcowe,
  • sukno polerskie (średnie) D3 − połysk,
  • sukno polerskie (miękkie) D1 − wysoki połysk.

W dostawie:

1× sukno polerskie (średnie) 180 x 90 mm, pokryte ziarnem diamentowym D3, zob. też artykuł 552790 D3
1× sukno polerskie (miękkie) 180 x 75 mm, pokryte ziarnem diamentowym D1, zob. też artykuł 552785 D1
1× pas polerski 80 x 40 x 3 mm, pokryty ziarnem diamentowym D10, zob. też artykuł 557510 D10 (blok) / 557521 D15 (pas samoprzylepny) / 529115 D15 (pilnik polerski)
1× pas polerski 80 x 40 x 3 mm; pokryty ziarnem diamentowym D64, zob. też artykuł 557510 D64 (blok) / 557521 D64 (pas samoprzylepny) / 529115 D64 (pilnik polerski)
1× pas polerski 80 x 40 x 3 mm; pokryty ziarnem diamentowym D151, zob. też artykuł 557510 D151 (blok) / 529115 D126 (pilnik polerski)