Diamentowy trzpień polerski CaraFin, D10, Typ: ZY0608

Nr art.: 551941 ZY0608
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
288 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CaraFin
Oznaczenie producenta CaraFin Diamant Polierstift D10 ZY0608
Materiał ścierny Diament (D)
Oznaczenie ziarnistości D
Stopień rozdrobnienia polerowanie końcowe
Długość główki 8 mm
Średnica głowica 6 mm
Stopień twardości Miękkie
Zalecana prędkość obwodowa min. 1 m/s
Zalecana maks. prędkość obwodowa 2 m/s
Średnica trzonka 3 mm
Spoiwo Poliuretan (PU)
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 551941 ZY0608
EAN / GTIN 4062406114596
Numer producenta 551941 ZY0608
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Trzpienie polerskieelastycznego PU pokryte ziarnami diamentu na powierzchni obwodowej. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu, znajdującymi się w pastach polerskich.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających wysokiej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CaraFin" Zobacz wszystkie