{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Bloczek polerski | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Długość | 98 mm | |
| Szerokość | 69 mm | |
| Wysokość | 22 mm | |
| Uziarnienie | 151 | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| stopień wypolerowania | polerowanie wstępne | |
| Stopień twardości | Miękkie | |
| Materiał do obróbki | Wszystkie metale; metale nieżelazne | |
| Seria | CaraFin | |
| Oznaczenie ziarnistości | D | |
| Spoiwo | Poliuretan (PU) |
| Numer artykułu | 557510 D151 | |
| EAN / GTIN | 4045197888389 | |
| Numer producenta | 557510 D151 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |