• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych sklep internetowy będzie tymczasowo niedostępny we wtorek, 26 maja, w godzinach od 20:00 do 21:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Płytka skrawająca KOMET®, BK7710, oznaczenie typu W80: 10-010

Nr art.: 236608 10-010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    97,92 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    81,57 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta 10-010
Kształt podstawowy Kształt ośmiokątny
Szerokość płytki skrawającej 4,8 mm
Długość krawędzi tnącej 4,8 mm
Wysokość krawędzi tnącej 2,2 mm
Promień naroża 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Szerokość sfazowania naroży 0 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 4,8 mm
Kod ISO SOGX 040204-01
Materiał skrawający HM
Gatunek BK7710
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SO0402043N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania inne
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Masa 0,4 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236608 10-010
EAN / GTIN 4047109204348
Numer producenta W80 10010.047710
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
220
maksymalnie na mokro