{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denominación del fabricante | 10-010 | |
| Forma básica | Forma octogonal | |
| Anchura de la plaquita de corte | 4,8 mm | |
| Longitud del borde de corte | 4,8 mm | |
| Altura del filo de corte | 2,2 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm; 0,6 mm; 0,8 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 0 grados | |
| Ancho del chaflán angular | 0 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 9 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema interrumpido | |
| Longitud del filo, limitada | 4,8 mm | |
| Código ISO | SOGX 040204-01 | |
| Material de corte | MD | |
| Clase | BK7710 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO0402043N | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | otros | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Peso | 0,4 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 236608 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109204348 | |
| Número del fabricante | W80 10010.047710 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |