{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Pentron® | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Wendeschneidplatte | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,2 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 13,2 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 13,2 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 5,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 13,2 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 0 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 9 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SOGX 130508-01 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | S | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | BK7710 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | BK7710 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | BK7710 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,2 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SOGX 130508-01 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SO1305083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOGX 130508-01 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 9 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 236608 46-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109204508 | |
| Numer producenta | W80 46010.087710 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |