• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK7710, Označení typ W80: 10-010

Artiklové číslo: 236608 10-010
Sleva
576,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    291,00 CZK 576,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    242,00 CZK 480,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK7710
Označení výrobce 10-010
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné hrany l 4,8 mm
Výška řezné hrany 2,2 mm
Průměr řezné destičky d 4,8 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 90 stupně
ISO kód SOGX 040204-01
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,07 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce BK7710
Tloušťka řezné destičky T 2,2 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOGX 040204-01
Označení řezné destičky SOGX 040204-01
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 0,4 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236608 10-010
EAN / GTIN 4047109204348
Číslo výrobce W80 10010.047710
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
220