• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®, BK7710, oznaczenie typu W80: 12-010

Nr art.: 236608 12-010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    100,16 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    83,49 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Pentron®
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
Długość krawędzi skrawającej l 5,5 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,4 mm
Średnica płytki skrawającej d 5,5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Długość fazy narożnikowej C 0 mm
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOGX 050204-01
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7710
Powłoka PVD
Gatunek BK7710
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału aluminium
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Masa 1 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236608 12-010
EAN / GTIN 4047109187634
Numer producenta W80 12010.047710
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
220
maksymalnie na mokro