Mobile hydraulic kingpin press ″AXLE″ with 75 t max. pressing force

Nr art.: Y-AP-75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Maksymalne ciśnienie robocze 700 bar
Seria Axle
Oznaczenie producenta AXLE
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Dopuszczalna siła ściągania 750 kN
Skok 155 mm
Wysokość 1 200 mm
Średnica korpusu 784 mm
Szerokość podstawy 784 mm
Głębokość podstawy 1 126 mm
Rodzaj produktu praska hydrauliczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu Y-AP-75
EAN / GTIN 4021176691157
Numer producenta Y-AP-75
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The hydraulic axle joint press of the Axle series is used for the quick pressing in and out of all common axle joints on commercial vehicle front axles in workshops, industry, and automotive applications. The Axle series impresses with its time-saving and universal application. For quick and easy positioning, the working unit is pivotable and pre-adjustable, and the flat design allows work even on low-lying vehicles.
  • The press can be used both in the assembled and disassembled state of the axle.
  • The 360° swivel lever actuation enables ergonomic operation from the work area.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 784 mm
  • Total width [inch]: 30 7/8
  • Total height [mm]: 1200 mm
  • Total height [inch]: 47 1/4
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 1126 mm
  • Total length [inch]: 44 5/16
  • Max. Pressing force [kN]: 750
  • Max. Press force [t]: 75
  • Max. Press force [US t. sh.]: 82.67 tn sh
  • Max. Pressure of hydraulics [bar]: 700 bar
  • Cylinder stroke [mm]: 155 mm
  • Adjustable angle: Yes
  • Angle of the swivel unit [°]: 360
  • Total height of press frame [mm]: 1.100 mm
  • Width diffuser [mm]: 370 mm
  • Diffuser height [mm]: 615 mm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)