Mobilní hydraulický lis na čepy ″AXLE″ s maximální lisovací silou 75 t

Artiklové číslo: Y-AP-75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Pracovní tlak maximální 700 bar
Řada Axle
Označení výrobce AXLE
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Maximální přípustná stahovací síla 750 kN
Zdvih 155 mm
Konstrukční výška 1 200 mm
Průměr těla 784 mm
Šířka půdorysné plochy 784 mm
Hloubka půdorysné plochy 1 126 mm
Druh produktu hydraulický lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo Y-AP-75
EAN / GTIN 4021176691157
Číslo výrobce Y-AP-75
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulický lis na čepy z řady Axle se používá k rychlému zalisování a vylisování všech standardních čepů na předních nápravách užitkových vozidel v dílnách, průmyslu a automobilovém průmyslu. Řada Axle zaujme svou časovou nenáročností a univerzálním použitím. Pracovní jednotku lze otáčet a předem nastavit pro rychlé a snadné polohování a plochá konstrukce umožňuje práci i na nízko položených vozidlech.
  • Lis lze používat jak s namontovanou, tak s demontovanou nápravou.
  • Pákové ovládání otočné o 360° umožňuje ergonomické ovládání z pracovního prostoru.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 784 mm
  • Celková šířka [palce]: 30 7/8
  • Celková výška [mm]: 1 200 mm
  • Celková výška [palec]: 47 1/4
  • Obor: NFZ
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 1 126 mm
  • Celková délka [palec]: 44 5/16
  • max. Přítlačná síla [kN]: 750
  • max. Přítlačná síla [t]: 75
  • max. Přítlačná síla [US t. sh.]: 82,67 tn sh
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Zdvih válce [mm]: 155 mm
  • Sklon nastavitelný: Ano
  • Úhel otočné jednotky [°]: 360
  • Celková výška lisovacího rámu [mm]: 1 100 mm
  • Šířka výstupu [mm]: 370 mm
  • Výška průchodu [mm]: 615 mm