Pressa per fuselli mobili idraulica ″AXLE″ con 75 t di forza massima di pressione

Codice art.: Y-AP-75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Pressione di lavoro max. 700 bar
Serie Axle
Denominazione originale prodotto AXLE
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Forza di estrazione massima consentita 750 kN
Corsa 155 mm
Altezza di ingombro 1.200 mm
Diametro corpo 784 mm
Larghezza superficie di appoggio 784 mm
Profondità superficie di appoggio 1.126 mm
Tipo di prodotto martinetto idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y-AP-75
EAN / GTIN 4021176691157
Codice del produttore Y-AP-75
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La pressa idraulica per perni del fuso a snodo della serie Axle viene utilizzata per l'inserimento e la rimozione rapida di tutti i comuni perni del fuso a snodo sugli assi anteriori dei veicoli commerciali, nelle officine, nell'industria e nel settore automobilistico. La serie Axle convince per la sua applicazione universale e risparmio di tempo. Per un posizionamento rapido e semplice l'unità di lavoro è orientabile e pre-regolabile, e il design piatto permette di lavorare anche sui veicoli con altezza ridotta.
  • La pressa può essere utilizzata sia con l'asse montato che smontato.
  • La leva di azionamento girevole a 360° permette un'ergonomica manovrabilità dall'area di lavoro

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 784 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 30 7/8
  • Altezza totale [mm]: 1200 mm
  • Altezza totale [pollici]: 47 1/4
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 1126 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 44 5/16
  • Max. Forza di pressione [kN]: 750
  • Max. Forza di pressione [t]: 75
  • Max. Premere forza [US t. sh.]: 82.67 tn sh
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Corsa del cilindro [mm]: 155 mm
  • Inclinazione regolabile: Sì
  • Angolo del gruppo rotante [°]: 360
  • Altezza totale del telaio della pressa [mm]: 1.100 mm
  • Larghezza diffusore [mm]: 370 mm
  • Altezza del diffusore [mm]: 615 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)