Presse mobile hydraulique pour pivot d'essieu ″AXLE″ avec 75 t de force de presse maximale

Réf.: Y-AP-75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Pression de service maximale 700 bar
Série Axle
Référence fabricant AXLE
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Force d’extraction max. admissible 750 kN
Course 155 mm
Hauteur 1 200 mm
Diamètre de corps 784 mm
Largeur surface de base 784 mm
Prof. surface de base 1 126 mm
Type de produit vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article Y-AP-75
EAN / GTIN 4021176691157
Réf. fabricant Y-AP-75
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La presse hydraulique pour goujon de fusée de la série Axle est utilisée pour l'insertion et l'extraction rapides de tous les goujons de fusée courants sur les essieux avant des véhicules utilitaires dans les ateliers, les industries et l'automobile. La série Axle convainc par son utilisation universelle et gain de temps. Pour un positionnement rapide et facile, l'unité de travail est pivotante et pré-réglable, et le design plat permet de travailler même sur des véhicules bas.
  • La presse peut être utilisée à la fois en condition installée et démontée de l'axe.
  • L'activation du levier pivotant à 360° permet une ergonomie d'utilisation depuis la zone de travail

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 784 mm
  • Largeur totale [inch]: 30 7/8
  • Hauteur totale [mm]: 1200 mm
  • Hauteur totale [inch]: 47 1/4
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 1126 mm
  • Longueur totale [inch]: 44 5/16
  • Force de pressage maxi [kN]: 750
  • Force de pressage maxi [t]: 75
  • Force de pressage max. [US t. sh.]: 82.67 tn sh
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Course du vérin [mm]: 155 mm
  • Inclinaison réglable: Oui
  • Angle de l'unité de pivotement [°]: 360
  • Hauteur totale du châssis de presse [mm]: 1.100 mm
  • Largeur de passage [mm]: 370 mm
  • Hauteur du diffuseur [mm]: 615 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)