{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Najvišji delovni tlak | 700 bar | |
| Serija | Axle | |
| Oznaka proizvajalca | AXLE | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Maksimalna snemalna sila | 750 kN | |
| Hod | 155 mm | |
| Višina izvedbe | 1.200 mm | |
| Premer telesa | 784 mm | |
| Širina osnovne ploskve | 784 mm | |
| Globina osnovne ploskve | 1.126 mm | |
| Vrsta izdelka | hidravlična stiskalnica |
| Številka izdelka | Y-AP-75 | |
| EAN/GTIN | 4021176691157 | |
| Številka proizvajalca | Y-AP-75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |