{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Presiune de lucru maxim | 700 bar | |
| Serie | Axle | |
| Denumirea producătorului | AXLE | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Forţă de extragere maximă admisibilă | 750 kN | |
| Cursă | 155 mm | |
| Înălţimea constructivă | 1.200 mm | |
| Diametru corp | 784 mm | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 784 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 1.126 mm | |
| Tip produs | presă hidraulică |
| Cod articol | Y-AP-75 | |
| EAN / GTIN | 4021176691157 | |
| Număr producător | Y-AP-75 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |