{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Presión de trabajo máxima | 700 bar | |
| Serie | Axle | |
| Denominación del fabricante | AXLE | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Fuerza de extracción máxima admisible | 750 kN | |
| Carrera | 155 mm | |
| Altura de construcción | 1.200 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 784 mm | |
| Superficie de la base anchura | 784 mm | |
| Superficie de base profundidad | 1.126 mm | |
| Tipo de producto | prensa hidráulica |
| Número de artículo | Y-AP-75 | |
| EAN / GTIN | 4021176691157 | |
| Número del fabricante | Y-AP-75 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |